台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ヌードルボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18787344
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
麺の量はそのままで、スープの量を削減しても違和感なく見栄えを美しくみせます。
食べ残しスープの廃棄量が削減できます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
容量(mL)
850
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×85
TKG品番
9-2392-1201
TKG品番(2017)
6-2184-1201