台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ヌードルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18787396
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
麺の量はそのままで、スープの量を削減しても違和感なく見栄えを美しくみせます。
食べ残しスープの廃棄量が削減できます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
内朱外黒
容量(mL)
1200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×95
TKG品番
9-2392-1206
TKG品番(2017)
6-2184-1206