クラフト木の実
クラフト木の実の テーブルウェア(卓上備品・食器)
クラフト木の実の グラス・食器・カトラリー
クラフト木の実の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
すり漆 スタンダード椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約175
注文コード
18787423
品番
ED-07951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機
×
材質
天然木
サイズ
S
容量(mL)
約175
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
102×65
TKG品番
9-2417-2301
TKG品番(2017)
6-2203-1901
食器の種類
和食器