クラフト木の実
クラフト木の実の テーブルウェア(卓上備品・食器)
クラフト木の実の グラス・食器・カトラリー
クラフト木の実の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
すり漆 スタンダード椀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18787448
品番
ED-07953
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器洗浄機
×
材質
天然木
サイズ
L
容量(mL)
約225
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123×75
TKG品番
9-2417-2303
TKG品番(2017)
6-2203-1903
食器の種類
和食器