クラシックキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18788747 品番 61039
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。
キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。
メーカー製サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足しなし。
・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ

用途
クラシック感を重視したパイプワークのキャリア。グラブバーのようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン
キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい
サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能
適合車種
W230(25) [8BK-BJ230A]
メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
寸法(mm)【積載部(長さ×幅)】200×(前)195×(後ろ)135 グロスブラック 最大積載量(kg)5 パイプ径(Φmm)【メインパイプ部】19.1
注意
※ トップケース使用の際は安全を考慮しベースプレート込み重量3.5kg以下のトップケースにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする