アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 機械/工作
DNAストラップ作り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18791282
品番
93429
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
生命の神秘!DNAモデルのストラップをビーズでつくろう!
DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。
セット内容
竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本
材質
ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス
寸法(mm)
約18×18×80(完成)
ストラップ長(mm)
50