8598 LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 18791343

LED光源装置3色セット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード18791343 品番8598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!

材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18791343 8598 18791334 8607 LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具] LED光源装置3色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 1セット 2,455 税込2,701 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
科学実験教室で使用
サイエンスゲーツ練馬田柄教室 様 (教育・研究機関)

光の三原色について学ぶ際、非常に役立ちました。
子供たちもはっきりした光に目を輝かせていました。

対象商品:
18791334
2022-07-16
用途:
演示実験
教育・研究機関

光を混ぜて,色を変える実験に用いました。黄色は,肉眼ではっきりわかります。もう少し安いと沢山買えるのですが。

対象商品:
18791334
2021-05-24
用途:
光の実験

以前同型のものを使っていましたが、それよりは光が強くなり、品質が改良されているように思います。

対象商品:
18791334
2021-01-04
用途:
理科の実験
教育・研究機関

安価で、使い勝手がいいです。三本ついていて便利です。

対象商品:
18791334
2020-09-29
用途:
光の3原色
教育・研究機関

工学実験や、科学遊びの教材として大変重宝しています。

対象商品:
18791334
2018-10-28
用途:
中1の光学分野の授業
教育・研究機関

赤色の光が一番強いので、光の反射、屈折、凸レンズの光の進み方などの演示で活用しています。

ホワイトボードに貼り付けると自重でずり落ちてきますが、そういう使い方をしていないので、問題なく使っています。

光の三原色でも活用できそうです。

対象商品:
18791334
2018-01-22
用途:
光の実験
宗教法人札幌キリスト福音館 様 (教育・研究機関)

緑のスイッチが少々キツイ感じです。青の光が他の色よりも弱くも感じます。

対象商品:
18791334
2017-06-13
用途:
デモ実験
学校法人日本女子大学 様

スリットキャップの外し方や使用例などの細かな説明がもう少し欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
不明点等ございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする