ポータブル天びん(スカウトSTXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18793157 品番 STX621JP+30268984
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

分かりやすいアイコンによるメニュー構造を備えた大きく弾力性のあるカラータッチスクリーンにより、スカウトシリーズの操作は簡単です。ユーザーは計量アプリケーションの各ステップでガイドされます。
わずか1秒の安定時間は、生産性の向上に直結します。また、高度な計量技術を搭載したスカウトシリーズは、繰り返し性と信頼性の高い計量結果を提供します。
ひょう量の10倍までの過負荷から天びんを保護する優れた機構を搭載しており、過酷で要求の高い環境での計量を可能にします。また、場所を取らないスリムな設計により、積み重ねて保管が可能です。

仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ 寸法(mm)202×224×54 電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)170×140 計測単位グラム、カラット、カスタム 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売) 繰返し性代表値:0.1g 表示器外部:アクセサリ別売 ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3 使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃〜40℃、湿度/80%、結露なきこと 風袋引き範囲最大ひょう量まで 直線性±0.1g 安定時間(秒)1 校正分銅600g、OIML F2 または ASTM CL 4 最大秤量(g)620 バッテリー寿命電池使用で6時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする