Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 厨房機器・設備・調理機械
Panasonic(パナソニック)の 低温機器類
Panasonic(パナソニック)の ウォータークーラー
Panasonic ウォータークーラー 卓上水道直結式 冷水専用型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18797757
品番
SD-P105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥136,000
水道直結で手間のかからない卓上プレッシャー型です。
タンク容量(L)
3
用途
工場、事務所、公共施設など
仕様
卓上水道直結型、ボタン抽出タイプ
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×450×600
注意
※配管・設置工事が必要です。
※車上渡しのみの対応です。