以前購入したものと同じ品番なのに、径も長さも大きくなっており、対象装置に入らなかった。径については、白い部分を切削して、何とか他の装置で活用することができた。
昔に買った胸ポケットに挿すタイプのフレキシブルライトが豆球でそれの交換用に購入した。豆球の明るさは問題ないが、何せ単3電池がすぐに消耗する。このLED球にしたら4倍くらい長持ちする感じでよろしい。
登山用ヘッドライトの交換電球として購入しましたが、結果は残念ながら大分暗くて登山使用には厳しいかな?という感じでした。
所有する全ての懐中電灯及び非常灯をLED電球に交換したら、非常に明るくなったのに電池も長寿命になり大満足です。
結果。環境にも家計にも大助かりの商品で大満足です。
パナソニックのペンライトのニップル球をLED化するため購入。LED化して明るくなり、おそらく低電力にななったと思います。しかし、ペンライトの周りの赤い部分は暗くなりました
。
焦点調整は良くありませんが、電球よりも見やすいと思います。
古い懐中電灯の豆電球の代替として購入してみました。頭が長いので、電球がスライドするタイプのスイッチの懐中電灯では、場合によってONしたときに電球がガラスに干渉しますのでよく確認してから買った方がいいです。光は明るくなったと思いますが、ムラなくどこでも一様に照らすので、よく見えなくてここ一発明るく見たい、というときにちょっと厳しいです。豆電球の温かみがいいかな、と思いました。
20年物のヘッドランプ型懐中電灯の豆球の交換に使用しました。
電池は単三×2から変わりませんが、提灯くらいの明るさしかなかったライトが
数メートル先まで見えるようになり作業がはかどるようになりました。
買いなおしてもそれほど数百円しか変わりませんが本体がしっかりしているので良かったと思います。