i-C71M60RJP+30819625+30795819 台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ボールトップ+リモートコラムキットセット オーハウス 18798617 i-C71M60RJP+30819625+30795819 台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ボールトップ+リモートコラムキットセット オーハウス 18798617 i-C71M60RJP+30819625+30795819 台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ボールトップ+リモートコラムキットセット オーハウス 18798617

台はかり(クーリエ7000シリーズ)+ボールトップ+リモートコラムキットセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大秤量(kg)60 最小表示(g)10 注文コード18798617 品番i-C71M60RJP+30819625+30795819
参考基準価格(税別)¥146,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は最大秤量・最小表示など5種類から選べます 他の種類を見る

Courier 7000シリーズは、製造、流通またオフィスからの荷物発送に適したはかりです。このシリーズはPCベースの出荷ソフトウェアと統合するのを特徴としており、いつでもデータを正確かつ効率的に把握することができます。

寸法(mm)457.8×121.8×355 電源USBケーブル標準付属; 単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備 最小表示(g)10 計測単位キログラム; グラム 通信方式第2RS232インターフェイス(別売); Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); WiFi/Bluetooth(アクセサリ); Mini Din(標準装備) ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 使用温湿度範囲温度: -10℃〜40℃、湿度: 85%、結露なきこと. 風袋引き範囲最大ひょう量まで 最大秤量(kg)60 プラットホーム寸法(mm)305×355 材質(計量部)ステンレススチール バッテリー寿命電池使用で70時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする