ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分
BIG DIPPER
税込¥80,278
¥72,980
雪国では毎日靴底の雪が車内に残り、錆やカビの原因になってしまうので、冬期間はこのようなゴムマットを敷いています。水分が残ったらサッと外して排水できるので、立体構造であることも自分の用途に向いています。
軽いゴムなので、車の形状に合わせてカッターでサクサク切れます。とても安価なのも嬉しい限り。
底面の凹凸は、写真で見るとダルマのような妙な模様に見えますが(笑)、実物を手に取ると全く気にならず、悪くないデザインでした。
気に入ったので、劣化したらまた購入予定です。
しっかりとした作りでコスパ最高です。プリウスのマットの上に置いてもサイズも良く、滑りませんでした。
純正フロアマット保護のため購入しました。
形状が3Dで素材がゴムなので、雨や雪でも気にせず乗り込めます。
コスパ良いです。
社用車用に購入しました
ゴムが厚いのでそうそう切れる心配もなく安心です
商品の完成度、他のメーカー様との商品とも負けず劣らず、コスパ最高です。
箱を開けた時に石油系のニオイがしましたが、外に3日程出して置いて落ち着きました。
使い心地も良くお値段的にもお得だと思います。
サイズ的にはミドル級セダンの前席にはピッタリなサイズと思います。大型カー用品店で買うより安く非常にコスパに優れるよい商品です。ただ、カー用品店のように店頭に裸で並べて売られていないためか、開封後の石油系製品特有の臭いがきつく1ヶ月経過しても気になるので星1つマイナスとしました。