椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18801223
品番
RS120-1C24T
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
24
チェーンNo.
RS120
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
24
軸穴径(Φmm)
〜89
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
17
ピッチ径(Dp)(Φmm)
291.9
外径(Do)(Φmm)
312
ハブ長さL(mm)
80
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-