椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
注文コード
18801284
品番
RS120-2C36T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
458
ピッチ径(Dp)(Φmm)
437.15
ハブ径D
H
(mm)
157
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
331
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
135
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
36
歯幅(mm)
23.5
軸穴径(Φmm)
〜110
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS120
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
83.3