椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS120-2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
注文コード
18802045
品番
RS120-2C16T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
214
ピッチ径(Dp)(Φmm)
195.29
ハブ径D
H
(mm)
117
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
119
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
16
歯幅(mm)
23.5
軸穴径(Φmm)
〜80
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS120
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
17