※削り出し仕様
椿本チエイン
スプロケット RS120-2B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
21
注文コード
18802526
品番
RS120-2B21T
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
276
ピッチ径(Dp)(Φmm)
255.63
ハブ径D
H
(mm)
127
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
100
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
21
歯幅(mm)
23.5
軸穴径(Φmm)
~89
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS120
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
26.5