椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS140-1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
注文コード
18802535
品番
RS140-1A12T
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
12
スプロケット形状
A形
材質
機械構造用炭素鋼
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
24
種類
スプロケット
概略質量(kg)
3.8
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
171.74
外径(Do)(Φmm)
193
チェーンNo.
RS140
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-