スプロケット RS120-2C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 注文コード18802553 品番RS120-2C48T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)¥334,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は歯数など44種類から選べます 他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)604 ピッチ径(Dp)(Φmm)582.54 ハブ径DH(mm)177 吊下げ穴径A(Φmm)35 吊下げ穴P.C.D.(mm)477 下穴径d(Φmm)38 ハブ長さL(mm)160 種類スプロケット スプロケット形状C形 歯数48 歯幅(mm)23.5 軸穴径(Φmm)〜120 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120 材質一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様 概略質量(kg)150.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする