スプロケット RS120-2C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数17 注文コード18802596 品番RS120-2C17T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は歯数など44種類から選べます 他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)227 ピッチ径(Dp)(Φmm)207.35 ハブ径DH(mm)117 吊下げ穴径A(Φmm)- 吊下げ穴P.C.D.(mm)- 下穴径d(Φmm)33 ハブ長さL(mm)119 種類スプロケット スプロケット形状C形 歯数17 歯幅(mm)23.5 軸穴径(Φmm)〜80 軸穴種別下穴タイプ 列数2 チェーンNo.RS120 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 概略質量(kg)18.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする