椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS80-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18802657
品番
RS80-2A27T
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
歯数
27
スプロケット形状
A形
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
概略質量(kg)
11.1
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
218.79
外径(Do)(Φmm)
233
チェーンNo.
RS80
下穴径d(Φmm)
28
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-