椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS50-1C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18802858
品番
RS50-1C40T
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
歯数
40
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.9
種類
スプロケット
概略質量(kg)
3.8
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
202.33
外径(Do)(Φmm)
211
チェーンNo.
RS50
ハブ長さL(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
23
軸穴径(Φmm)
〜55