※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)塗装無しの商品になります
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS60-1C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803488
品番
RS60-1C30T
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
歯数
30
スプロケット形状
C形
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
11.9
種類
スプロケット
概略質量(kg)
3.9
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
182.25
外径(Do)(Φmm)
193
塗装
なし
チェーンNo.
RS60
ハブ長さL(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
18
軸穴径(Φmm)
〜55