椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS60-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803673
品番
RS60-2A26T
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
26
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
4.6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
158.04
外径(Do)(Φmm)
168
下穴径d(Φmm)
18
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-