椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS40-1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18803759
品番
RS40-1C32T
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
32
軸穴径(Φmm)
〜48
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
1.9
ピッチ径(Dp)(Φmm)
129.57
外径(Do)(Φmm)
137
ハブ長さL(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
73
下穴径d(Φmm)
16