KFS11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5000mL) 注文コード 18803989 品番 21150
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。
すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています

用途輸入車用 適合(LIQUIMOLYレコメンド)BMW : GS94000 、Mercedes Benz : MB 325.0 / 325.2 、Volkswagen / AUDI : TL 774 C=G11 、PORSCHE : TL 774 C=G11 、FIAT / ALFA ROMEO : 9.55523 、VOLVO CARS 128 6083/002 、CHRYSLER : MS 7170 、GM / OPEL : GME L 46014 、VAUXHALL : GME L 1301 、SEAT : TL 774 C=G11、SKODA : TL 774 C=G11 、LANCIA : 9.55523 、LADA / AVTOVAZ : TTM VAZ 1.97.717 97 、TOYOTA 、TESLA 、SATURN 、VOLVO Construction 、VOLVO TRUCKS 、IVECO : 18 1830 、MAN : 324 Typ NF 、MTU : MTL 5048 、BEHR 、CUMMINS : 85T8 2 、DEUTZ : DQC CA 14 、JI Case : JIC 501 、PERKINS 青緑 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5000mL 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66% 危険物の性状水溶性
注意
※輸入車用の多くのクーラントに使用されている防錆剤(ケイ酸塩など)は、国産車用の一般的なクーラントに使用されている防錆剤と異なるため、混合すると沈殿物が発生する恐れがあります。
※安全のため、車両メーカーの指定するアプルーバルナンバーに準じたクーラントのご使用を推奨します。*適合はLIQUI MOLY オンラインオイルガイドでご確認ください
※また、本製品は原液ですので、必ず水で希釈してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする