椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS40-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
34
注文コード
18804005
品番
RS40-2B34TQ
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
7.1
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
34
軸穴径(Φmm)
〜84
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
4.9
ピッチ径(Dp)(Φmm)
137.64
外径(Do)(Φmm)
145
ハブ長さL(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
124
下穴径d(Φmm)
12.7