※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の 特殊
ガイドホイールSUJ2ベアリング 両側鋼板シールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18804041
品番
GW1ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
適合
ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、内外輪:SUJ2
タイプ
(潤滑)リチウム系、(軸受)すき間:C4
シール
二トリルゴム
シールド
SECC
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方