椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS100-2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
26
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
注文コード
18804093
品番
RS100-2C26T
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
281
ピッチ径(Dp)(Φmm)
263.41
ハブ径D
H
(mm)
137
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
110
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
26
歯幅(mm)
17.6
軸穴径(Φmm)
〜95
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS100
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
26.1