※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC50-06DE-R-D AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 18804138 AC50-06DE-R-D AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC 18804138

AC50-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18804138 品番AC50-06DE-R-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,850

フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする