SMT(南海精工所)
SMT(南海精工所)の ベアリング(軸受)
SMT(南海精工所)の 特殊
ガイドホイールSUJ2ベアリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18804278
品番
GW1-2RS
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴム
寸法H(mm)
11.87
寸法d(mm)
4.762
寸法r(mm)
0.5
寸法D(mm)
19.58
寸法B(mm)
7.874
寸法X(mm)
0.5
寸法D1(mm)
15.875
寸法Y(mm)
0.27
寸法G(mm)
7.937
潤滑油
リチウム系
公差d(mm)
0/-0.008
基本定格荷重Cor(N)
1110
基本定格荷重Cr(N)
2180
シールド形状
両シール
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方