椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS100-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18804547
品番
RS100-2A54T
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
歯数
54
スプロケット形状
A形
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/削出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
概略質量(kg)
91.2
列数
2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
546.05
外径(Do)(Φmm)
564
チェーンNo.
RS100
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
447