椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS100-2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
42
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
注文コード
18804714
品番
RS100-2C42T
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
443
ピッチ径(Dp)(Φmm)
424.86
ハブ径D
H
(mm)
147
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
326
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
120
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
42
歯幅(mm)
17.6
軸穴径(Φmm)
〜103
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS100
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
62.6