椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS60-2A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18804818
品番
RS60-2A42T
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
42
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
12.6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
254.92
外径(Do)(Φmm)
266
下穴径d(Φmm)
23
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-