椿本チエイン
スプロケット RS100-2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
50
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
注文コード
18804915
品番
RS100-2C50T
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
524
ピッチ径(Dp)(Φmm)
505.65
ハブ径D
H
(mm)
147
吊下げ穴径A(Φmm)
35
吊下げ穴P.C.D.(mm)
407
下穴径d(Φmm)
33
ハブ長さL(mm)
120
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯数
50
歯幅(mm)
17.6
軸穴径(Φmm)
~103
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
チェーンNo.
RS100
材質
一般構造用圧延鋼(歯形部、ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
86.4