用途屋内用
仕様省電力タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU45041W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.2
本体質量(kg)1
色温度(K)4000
製品形状逆富士タイプ 150幅
光源色白色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4640
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵