椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS140-1A
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
35
注文コード
18805168
品番
RS140-1A35TQ
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
35
スプロケット形状
A形
材質
機械構造用炭素鋼
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
24
種類
スプロケット
概略質量(kg)
34.7
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
495.88
外径(Do)(Φmm)
521
チェーンNo.
RS140
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
40
吊下げ穴P.C.D.(mm)
390