用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47040WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状逆富士タイプ 150幅
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)36.3
色温度(K)3500
光源色温白色
形名【旧型品組合せ】MY-V470300/WW AHTN
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6620
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵