●※画像はイメージです。
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
6900
定格消費電力(W)
35.5
注文コード
18805301
品番
MY-V470410/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・明るさ・定格消費電力
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
省電力タイプ 集光
セット内容
(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU47041N AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
逆富士タイプ 150幅
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
35.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6370
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。