椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS160-1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
11
注文コード
18805554
品番
RS160-1A11T
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
30
チェーンNo.
RS160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
5.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
180.31
外径(Do)(Φmm)
203
下穴径d(Φmm)
33
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-