椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS160-1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
注文コード
18805685
品番
RS160-1A22T
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
30
チェーンNo.
RS160
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
22
材質
機械構造用炭素鋼
概略質量(kg)
22.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)
356.96
外径(Do)(Φmm)
384
下穴径d(Φmm)
38
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-