用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHV41502、(ライトユニット)EL-LU45043L AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
取付方式直付形
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)32.2
本体質量(kg)1
色温度(K)3000
製品形状逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
光源色電球色
形名【旧型品組合せ】MY-V450330S/L AHZ
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4890
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵