RS120-1B23TQ スプロケット RS120-1B 椿本チエイン 18809027 RS120-1B23TQ スプロケット RS120-1B 椿本チエイン 18809027 RS120-1B23TQ スプロケット RS120-1B 椿本チエイン 18809027 RS120-1B23TQ スプロケット RS120-1B 椿本チエイン 18809027

スプロケット RS120-1B

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数23 注文コード18809027 品番RS120-1B23TQ
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は歯数など58種類から選べます 他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)300 ピッチ径(Dp)(Φmm)279.8 ハブ径DH(mm)127 吊下げ穴径A(Φmm)- 吊下げ穴P.C.D.(mm)- 下穴径d(Φmm)33 ハブ長さL(mm)63 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数23 歯幅(mm)24 軸穴径(Φmm)〜89 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS120 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 概略質量(kg)14.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする