※削り出し仕様

RS50-2B42TQ スプロケット RS50-2B 椿本チエイン 18810253 RS50-2B42TQ スプロケット RS50-2B 椿本チエイン 18810253 RS50-2B42TQ スプロケット RS50-2B 椿本チエイン 18810253

スプロケット RS50-2B

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数42 注文コード18810253 品番RS50-2B42TQ
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は歯数など25種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数2 歯幅(mm)8.7 チェーンNo.RS50 軸穴種別下穴タイプ 歯数42 軸穴径(Φmm)〜66 材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様 概略質量(kg)8.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)212.43 外径(Do)(Φmm)221 ハブ長さL(mm)56 ハブ径DH(mm)98 下穴径d(Φmm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18810479
2019-12-11
用途:
搬送機器

寸法その他安定しているので安心して注文しています
以前他の通販サイトで購入した際に品物同士が直接触れるような状態で送られてきたため傷がついていることがありました
モノタロウは梱包も適切なため利用しています

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする