※削り出し仕様
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS40-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
注文コード
18810619
品番
RS40-2B36TQ
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
7.1
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
36
軸穴径(Φmm)
〜63
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
145.72
外径(Do)(Φmm)
153
ハブ長さL(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
93
下穴径d(Φmm)
16