用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU45040L AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
高さ(mm)器具:57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.3
本体質量(kg)1.6
参考/旧型式MY-V450303/L AHTN
色温度(K)3000
製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ
光源色電球色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4800
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵