用途屋内用
仕様一般タイプ グレアカットAB
セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47046W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
高さ(mm)器具:57
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)42.7
本体質量(kg)1.6
色温度(K)4000
製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ
光源色白色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5970
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵