※着用例(モデル176cm/サイズL)

白LL 上着 不織布 モノタロウ 18816437 白LL 上着 不織布 モノタロウ 18816437 白LL 上着 不織布 モノタロウ 18816437

上着 不織布

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード18816437 品番白LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です。

サイズLL 用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。 種別ジャケット/ジャンパー 材質本体/不織布(ポリプロピレン)、ファスナー/金属 着丈(cm)約76 機能通気性 質量(g/m2)60 適応身長(cm)170〜188 裄丈(cm)86 ポケット約20cm(幅) 適応胸囲(cm)92〜108
注意
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※衣服の上から着用願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18816446
2020-12-08
用途:
ペンキ塗装

安価で非常に良い商品でした。やぶれたら再度注文致します。

対象商品:
18816446
2020-08-17
用途:
食品工場内の作業

前にも買った時は生地が薄くて良かったけど今の時期は特にこの生地では暑い

対象商品:
18816437
2020-04-03
用途:
屋外で汚れる場所
サービス業

大きなポケットが有るので軽いものを一時的に入れておく事が出来るのでとても便利です。商品は特に問題ないです。

対象商品:
18816412
2020-03-17
用途:
掃除
サービス業

無難です。使いせてなので便利です。ただ、ズボンは欠品で、ちょっと困ります

対象商品:
18816446
2020-04-06
用途:
機械のメンテナンスに使用
建設業・工事業

ポケットがついていていいんですが、液体や油などは通るのでこのタイプのタイベックスみたいなものがあればと思います。

対象商品:
18816446
2020-01-08
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

昨日試しに着てみました 暖かく着た感じもよく普通のヤッケと違い塗料を吸収してくれるため他の物を触っても付きません

2019-10-08
用途:
ウレタン断熱 吹付作業
建設業・工事業

色々なヤッケを試しましたが
一番丈夫です、耐久性抜群!
価格もお手頃なのでオススメです。

対象商品:
18816446
2019-06-11
用途:
金属の切削で出る切り粉対策で使用。

袖口から進入や、首回りかの進入も無くなり、通気性もある為、快適に作業しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする