92613 HBシートバッグ DH-707 DAYTONA(デイトナ) 18817426

HBシートバッグ DH-707

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18817426 品番92613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スーパースポーツやストリートファイター系にマッチするサイズとデザイン。
見た目以上の積載量で、A5サイズマップ、500mlペットボトル、長財布、純正工具、スマートフォン等が収納可能。
ダイヤルロック対応。
盗難抑制に別売のダイヤルロックが使用可能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18817426
2016-10-06
用途:
ニンジャ250SLに使用

ETCを取り付けるとシート下にほとんどスペースがなくなるので購入。小さいのでカッパを入れると一杯ですがバイクのスタイルを崩さないので普段使いにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする