LUC FS ミドルパテ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2kg) タイプ標準形 注文コード18819483 品番917-385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ノビがよく、ヘラ付け作業が容易になります。
巣穴が少なく、作業性が向上します。
研ぎ性が良く、早く簡単に研ぎ作業ができます。
防錆鋼板、アルミ素材にも対応可能です。
板金作業の厚付けにも使用できます。

硬化剤比率パテベースに硬化剤(LUCブラウン硬化剤)を1〜3%の割合で計量し、均一に混ぜ合わせてから塗装してください。 タイプ標準形 可使時間(分)(10℃)6以内、(20℃)5以内、(30℃)5以内 研磨可能時間(分)(10℃)30以上、(20℃)25以上、(30℃)20以上 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
注意
※硬化剤は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18819483 917-385 81529579 14-917-355 画像準備中 NEOX中間パテ標準形 関西ペイント 1缶(3kg) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-29
用途:
木型修正に使用
その他業種

とても使いやすいパテ
小さいサイズがあればいい。
臭いも気になるけど これが一番使いやすい。
溶剤の入ってない 身体に優しいものを開発してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする