関西ペイント
関西ペイントの 自動車用鈑金
関西ペイントの 自動車用パテ
SUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.4kg)
注文コード
18819535
品番
478-761
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
硬化剤比率
(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20〜40(I.H.S粘度 11〜20S/20℃)
(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0〜10
成分
第2種有機溶剤等
適合
(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ
適合材
自動車用鋼板(防錆鋼板)
可使時間(分)
プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1
指触乾燥時間(分)
(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3
危険等級
U
色調
ライトグレー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分
危険物の性状
非水溶性